LEDウェッジFORCE

LEDウェッジFORCE カーメイト
(2件のレビュー)

熱源に近い車に最適。明るさと耐熱性を備えた万能型LEDバルブ
ポジションランプ取付位置がヘッドランプに近い車両でも高い耐久性を発揮します。
T10タイプ
12V車専用
ハイブリット車対応
アイドリングストップ車対応
車検対応

用途車検対応LEDウェッジ 適合(バルブタイプ)T10 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.42 全光束(Lm)60 発光色ホワイト 色温度(K)6500 明るさ(Lx)200(目安) 耐熱温度(℃)150 内容量1箱(2個)
注意
※本品は保安基準の性能要件(色・明るさ・照射範囲)を満足させた車検対応品ですが、標準バルブと異なった光に見えるため、車検不合格と判断される場合があります。※本品には+・-があります。取付け後点灯しない場合には取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください。※車種への適合は必ずカーメイト適合情報でご確認ください。※お買い上げの前に必ずバルブタイプをご確認ください。※本品は12V車用T10(5W)タイプの交換用ウェッジバルブですが、通常のT10(5W)タイプと形状が異なります。車側のウェッジバルブ挿入口が直径12mm以下の灯具と、純正白熱球からレンズ面などの距離が20mm未満の灯具には取付けできません。また取付け・取外しの際には、ソケットから落下させないよう注意してください。※輸入車に本品を取付けると、球切れ警告灯が点灯したり、LEDにチラツキ等の不具合が発生するため、取付けないでください。※点灯中や消灯直後はウェッジバルブが高温になっていますので、手で触れるとヤケドの原因になることがあります。※幼児の手の届く所に置かないでください。飲込んだり、事故の原因となることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02286332 BW162
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02286332
2020-08-19
用途:
社用車のバルブ交換

耐熱タイプはこれしかないので替えてみましたが
アルミスリーブの関係上点です。
灯具を選びますので、取り付けには注意してください。

対象商品:
02286332
2014-09-16
用途:
ポジションランプに
教育・研究機関

高熱になるHIDやハロゲンランプにはこの耐熱タイプでないとLEDの樹脂部分が溶けてしまいます。車種の適応表も最新版を見ないと安いタイプでも適応○になっている場合があります。カーメイト製のこのLEDしかダメでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする