ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01
パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約65%カットし、目を大切にするブルーライト対策メガネ”PC GLASSES"です。
フレームからレンズまで、全てを日本で製造している高品質モデルです。
軽く視界を妨げないリムレス設計なので、長時間ディスプレイを見続ける人に最適です。
リムレス設計なのでお顔幅の大きさに柔軟に対応でき、またレンズの歪みが起こらず最高の光学性能を発揮できます。
やさしくフィットし長時間の着用でも疲れにくいセミストレートテンプル設計を採用しています。
テンプル
仕様ブルーライトカット率 65%
付属品収納袋
材質(フレーム)プラスチック
可視光線透過率(%)66
材質(レンズ)プラスチック
紫外線透過率(%)1.0以下
内容量1個
一般用メガネ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 02290182
2021-04-25
- 用途:
- パソコン作業で
その他業種
今使い始めたばかりで3ヶ月後半年後が気になる所です。サングラス以外にメガネを持っていないため少しでも長く目を大切にしたいと思ってます。
- 対象商品:
- 02290182
2020-09-23
- 用途:
- PC操作のとき
リピート購入です。本体が軽くて長時間のPC作業でも疲労が軽減できていると感じました。
長時間PC画面を見続けたあと、裸眼でPC画面を見ると眩しく感じました。
もちろん目から入るブルーライトも効率よくカットされていると思います。
- 対象商品:
- 02290182
2019-05-13
- 用途:
- PC作業
株式会社ファルコンバイク 様
(卸売・小売業)
明らかに目の負担が減ったと実感できました。PCサプライ系ブランドというのも安心感があると思います。