曜日別特売

高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511

高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 - グーリング

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング内容量1本
全99種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
024315125511-10.0106110310
14,910
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315285511-10.110.17111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315375511-10.210.27111812
21,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315465511-10.310.37111812
21,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315555511-10.410.47111812
21,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315645511-10.510.57111812
21,460
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024315735511-10.610.67111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315825511-10.710.77111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024315985511-10.810.87111812
21,460
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024316075511-10.910.97111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316165511-11.0117111812
21,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316255511-11.111.17111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316345511-11.211.27111812
21,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316435511-11.311.37111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316525511-11.411.47111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316685511-11.511.57111812
21,460
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024316775511-11.911.97111812
21,460
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
024316865511-12.0127111812
21,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
024317045511-12.212.27712414
30,220
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
024317385511-12.512.57712414
30,220
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024317475511-12.712.77712414
30,220
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
024317565511-13.0137712414
30,220
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
024317655511-13.513.57712414
30,220
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
024317925511-14.0147712414
30,220
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318175511-14.214.28313316
38,970
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318265511-15.0158313316
38,970
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318445511-15.515.58313316
38,970
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318535511-15.715.78313316
38,970
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318785511-16.0168313316
38,970
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318875511-16.516.59314318
53,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
024318965511-17.0179314318
53,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319055511-17.517.59314318
53,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319145511-18.0189314318
53,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319235511-18.518.510115320
62,150
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319325511-19.01910115320
62,150
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319485511-19.519.510115320
62,150
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319575511-20.02010115320
62,150
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319665511-4.0436746
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319755511-4.24.236746
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319845511-4.54.536746
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024319935511-4.64.636746
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024320025511-4.84.844826
12,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024320185511-5.0544826
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024320275511-5.15.144826
12,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024320365511-5.25.244826
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024320455511-5.35.344826
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024320545511-5.45.444826
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024320635511-5.55.544826
12,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
024320725511-5.65.644826
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
024320885511-5.75.744826
12,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする