グーリング
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全31種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02444758
J761-3
3
60
100
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444767
J761-3.1
3.1
60
100
3.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444776
J761-3.2
3.2
60
100
3.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444785
J761-3.3
3.3
60
100
3.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444794
J761-3.4
3.4
60
100
3.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444803
J761-3.5
3.5
60
100
3.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444812
J761-3.6
3.6
60
100
3.6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444828
J761-3.7
3.7
60
100
3.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444837
J761-3.8
3.8
60
100
3.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444846
J761-3.9
3.9
60
100
3.9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444855
J761-4
4
60
100
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444864
J761-4.1
4.1
60
100
4.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444873
J761-4.2
4.2
60
100
4.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444882
J761-4.3
4.3
60
100
4.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444898
J761-4.4
4.4
60
100
4.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444907
J761-4.5
4.5
60
100
4.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444916
J761-4.6
4.6
60
100
4.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444925
J761-4.7
4.7
60
100
4.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444934
J761-4.8
4.8
60
100
4.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444943
J761-4.9
4.9
60
100
4.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444952
J761-5
5
60
100
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444968
J761-5.1
5.1
60
100
5.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444977
J761-5.2
5.2
60
100
5.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444986
J761-5.3
5.3
60
100
5.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444995
J761-5.4
5.4
60
100
5.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445004
J761-5.5
5.5
60
100
5.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445013
J761-5.6
5.6
60
100
5.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445022
J761-5.7
5.7
60
100
5.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445038
J761-5.8
5.8
60
100
5.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445047
J761-5.9
5.9
60
100
5.9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445056
J761-6
6
60
100
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください