グーリング
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全71種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
溝長(mm)
90
100
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
71種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02445065
J762-10
10
100
150
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445074
J762-3
3
90
150
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445083
J762-3.1
3.1
90
150
3.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445092
J762-3.2
3.2
90
150
3.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445108
J762-3.3
3.3
90
150
3.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445117
J762-3.4
3.4
90
150
3.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445126
J762-3.5
3.5
90
150
3.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445135
J762-3.6
3.6
90
150
3.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445144
J762-3.7
3.7
90
150
3.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445153
J762-3.8
3.8
90
150
3.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445162
J762-3.9
3.9
90
150
3.9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445178
J762-4
4
90
150
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445187
J762-4.1
4.1
90
150
4.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445196
J762-4.2
4.2
90
150
4.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445205
J762-4.3
4.3
90
150
4.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445214
J762-4.4
4.4
90
150
4.4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445223
J762-4.5
4.5
90
150
4.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445232
J762-4.6
4.6
90
150
4.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445248
J762-4.7
4.7
90
150
4.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445257
J762-4.8
4.8
90
150
4.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445266
J762-4.9
4.9
90
150
4.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445275
J762-5
5
90
150
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445284
J762-5.1
5.1
90
150
5.1
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445293
J762-5.2
5.2
90
150
5.2
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445302
J762-5.3
5.3
90
150
5.3
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445318
J762-5.4
5.4
90
150
5.4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445327
J762-5.5
5.5
90
150
5.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445336
J762-5.6
5.6
90
150
5.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445345
J762-5.7
5.7
90
150
5.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445354
J762-5.8
5.8
90
150
5.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445363
J762-5.9
5.9
90
150
5.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445372
J762-6
6
90
150
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445388
J762-6.1
6.1
90
150
6.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445397
J762-6.2
6.2
90
150
6.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445406
J762-6.3
6.3
90
150
6.3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445415
J762-6.4
6.4
90
150
6.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445424
J762-6.5
6.5
90
150
6.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445433
J762-6.6
6.6
90
150
6.6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445442
J762-6.7
6.7
90
150
6.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445458
J762-6.8
6.8
90
150
6.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445467
J762-6.9
6.9
90
150
6.9
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445476
J762-7
7
90
150
7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445485
J762-7.1
7.1
90
150
7.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445494
J762-7.2
7.2
90
150
7.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445503
J762-7.3
7.3
90
150
7.3
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445512
J762-7.4
7.4
90
150
7.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445528
J762-7.5
7.5
90
150
7.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445537
J762-7.6
7.6
90
150
7.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445546
J762-7.7
7.7
90
150
7.7
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445555
J762-7.8
7.8
90
150
7.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ