曜日別特売

ドリル 超硬S B105

ドリル 超硬S B105 - ケナメタルドリル 超硬S B105 - ケナメタル
材質超硬表面処理ノンコート内容量1本
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02448504B105A03000328666
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448513B105A031003.128666
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448522B105A032003.228666
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448538B105A033003.328666
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448547B105A035003.528666
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448556B105A037003.728666
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448565B105A038003.836746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448574B105A04000436746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448583B105A041004.136746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448592B105A042004.236746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448608B105A045004.536746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448617B105A046504.6536746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448626B105A047004.736746
15,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448635B105A048004.844826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448644B105A05000544826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448653B105A051005.144826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448662B105A052005.244826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448678B105A055005.544826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448687B105A055505.5544826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448696B105A057005.744826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448705B105A058005.844826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448714B105A06000644826
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448723B105A061006.153918
19,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02448732B105A063006.353918
19,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02448748B105A064006.453918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448757B105A065006.553918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448766B105A066006.653918
19,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
02448775B105A067006.753918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448784B105A068006.853918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448793B105A07000753918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448802B105A071007.153918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448818B105A074007.453918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448827B105A075007.553918
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
02448836B105A076007.653918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448845B105A078007.853918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448854B105A08000853918
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448863B105A081008.16110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448872B105A083008.36110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448888B105A084008.46110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448897B105A085008.56110310
21,820
20,980
23,078(税込)
当日出荷
02448906B105A086008.66110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448915B105A087008.76110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448924B105A088008.86110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448933B105A0900096110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448942B105A091009.16110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448958B105A093009.36110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448967B105A095009.56110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448976B105A097009.76110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448985B105A098009.86110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02448994B105A10000106110310
21,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする