ATOM(サイトウ製作所)
ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途
鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
299
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02453587
ADR-0002
0.02
3
38
0.2
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
02453596
ADR-0003
0.03
3
38
0.3
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
02453605
ADR-0004
0.04
3
38
0.4
¥
14,840
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
02453614
ADR-0005
0.05
3
38
0.5
¥
12,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
02453623
ADR-0006
0.06
3
38
0.6
¥
11,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
02453632
ADR-0007
0.07
3
38
0.7
¥
10,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02453648
ADR-0008
0.08
3
38
0.8
¥
8,790
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
02453657
ADR-0009
0.09
3
38
0.9
¥
7,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453666
ADR-0010
0.1
3
38
1.2
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453675
ADR-0011
0.11
3
38
1.2
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02455583
ADR-0202
2.02
3
50
22
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02453684
ADR-0012
0.12
3
38
1.4
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453693
ADR-0013
0.13
3
38
1.4
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453702
ADR-0014
0.14
3
38
1.4
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453718
ADR-0015
0.15
3
38
1.8
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453727
ADR-0016
0.16
3
38
1.8
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453736
ADR-0017
0.17
3
38
1.8
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02453745
ADR-0018
0.18
3
38
2.1
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
02453754
ADR-0019
0.19
3
38
2.1
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
02453763
ADR-0020
0.2
3
38
2.4
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
02453772
ADR-0021
0.21
3
38
2.4
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02455592
ADR-0203
2.03
3
50
22
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02453788
ADR-0022
0.22
3
38
2.6
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
02453797
ADR-0023
0.23
3
38
2.6
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453806
ADR-0024
0.24
3
38
2.6
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453815
ADR-0025
0.25
3
38
3
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453824
ADR-0026
0.26
3
38
3
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453833
ADR-0027
0.27
3
38
3
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
02453842
ADR-0028
0.28
3
38
3.3
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453858
ADR-0029
0.29
3
38
3.3
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453867
ADR-0030
0.3
3
38
5
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02453876
ADR-0031
0.31
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02455608
ADR-0204
2.04
3
50
22
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02453885
ADR-0032
0.32
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453894
ADR-0033
0.33
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453903
ADR-0034
0.34
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453912
ADR-0035
0.35
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
02453928
ADR-0036
0.36
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453937
ADR-0037
0.37
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453946
ADR-0038
0.38
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453955
ADR-0039
0.39
3
38
5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453964
ADR-0040
0.4
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
02453973
ADR-0041
0.41
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02455617
ADR-0205
2.05
3
50
22
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02453982
ADR-0042
0.42
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02453998
ADR-0043
0.43
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02454007
ADR-0044
0.44
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02454016
ADR-0045
0.45
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02454025
ADR-0046
0.46
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02454034
ADR-0047
0.47
3
38
6
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ