コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV - ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV - ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV - ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV - ATOM(サイトウ製作所)
(1件のレビュー)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理FCSコーティング内容量1本
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02459555ADRL-SV-00030.033380.6
26,220
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02459564ADRL-SV-00040.043380.8
19,770
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02459573ADRL-SV-00050.053381.1
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02459582ADRL-SV-00060.063381.2
15,490
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02459598ADRL-SV-00070.073381.4
13,670
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
02459607ADRL-SV-00080.083381.6
11,870
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
02459616ADRL-SV-00090.093381.8
11,250
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
02459625ADRL-SV-00100.13382.5
7,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
02459634ADRL-SV-00110.113382.5
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459643ADRL-SV-00120.123383
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02461558ADRL-SV-02032.0336032
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459652ADRL-SV-00130.133383
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459668ADRL-SV-00140.143383
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459677ADRL-SV-00150.153384
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459686ADRL-SV-00160.163384
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459695ADRL-SV-00170.173384.5
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459704ADRL-SV-00180.183384.5
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459713ADRL-SV-00190.193384.5
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459722ADRL-SV-00200.23386
6,420
4,598
5,058(税込)
当日出荷
02459738ADRL-SV-00210.213386
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459747ADRL-SV-00220.223386
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02461567ADRL-SV-02042.0436032
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459756ADRL-SV-00230.233386
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459765ADRL-SV-00240.243386
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459774ADRL-SV-00250.253387
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459783ADRL-SV-00260.263387
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459792ADRL-SV-00270.273387
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459808ADRL-SV-00280.283387
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459817ADRL-SV-00290.293387
6,420
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
02459826ADRL-SV-00300.33459
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459835ADRL-SV-00310.313459
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459844ADRL-SV-00320.323459
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02461576ADRL-SV-02052.0536032
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459853ADRL-SV-00330.333459
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459862ADRL-SV-00340.343459
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459878ADRL-SV-00350.3534510
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459887ADRL-SV-00360.3634510
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459896ADRL-SV-00370.3734510
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459905ADRL-SV-00380.3834510
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459914ADRL-SV-00390.3934510
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459923ADRL-SV-00400.434512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459932ADRL-SV-00410.4134512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459948ADRL-SV-00420.4234512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02461585ADRL-SV-02062.0636032
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02459957ADRL-SV-00430.4334512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459966ADRL-SV-00440.4434512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459975ADRL-SV-00450.4534512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459984ADRL-SV-00460.4634512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02459993ADRL-SV-00470.4734512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02460002ADRL-SV-00480.4834512
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-04
用途: ケイヒンキャブパイロットジェット穴拡張
その他業種

#26ジェットが無いので低い番手にこのドリルで穴あけました。長さも充分貫通しました。
何しろ細いのに折れない良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする