ATOM(サイトウ製作所)
ルーマードリルショート刃 ADRS
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途
鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
38
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
291
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02462538
ADRS-0010
0.1
3
38
0.6
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462547
ADRS-0011
0.11
3
38
0.6
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462556
ADRS-0012
0.12
3
38
0.6
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462565
ADRS-0013
0.13
3
38
0.6
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462574
ADRS-0014
0.14
3
38
0.6
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462583
ADRS-0015
0.15
3
38
0.8
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462592
ADRS-0016
0.16
3
38
0.8
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462608
ADRS-0017
0.17
3
38
0.8
¥
5,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02462617
ADRS-0018
0.18
3
38
1
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02462626
ADRS-0019
0.19
3
38
1
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02464534
ADRS-0210
2.1
3
38
10
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02462635
ADRS-0020
0.2
3
38
1
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02462644
ADRS-0021
0.21
3
38
1
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462653
ADRS-0022
0.22
3
38
1.2
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462662
ADRS-0023
0.23
3
38
1.2
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462678
ADRS-0024
0.24
3
38
1.2
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462687
ADRS-0025
0.25
3
38
1.5
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462696
ADRS-0026
0.26
3
38
1.5
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462705
ADRS-0027
0.27
3
38
1.5
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462714
ADRS-0028
0.28
3
38
1.5
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462723
ADRS-0029
0.29
3
38
1.5
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02464543
ADRS-0211
2.11
3
38
10
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02462732
ADRS-0030
0.3
3
38
2.5
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02462748
ADRS-0031
0.31
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462757
ADRS-0032
0.32
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462766
ADRS-0033
0.33
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462775
ADRS-0034
0.34
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462784
ADRS-0035
0.35
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462793
ADRS-0036
0.36
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462802
ADRS-0037
0.37
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462818
ADRS-0038
0.38
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462827
ADRS-0039
0.39
3
38
2.5
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02464552
ADRS-0212
2.12
3
38
10
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02462836
ADRS-0040
0.4
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462845
ADRS-0041
0.41
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462854
ADRS-0042
0.42
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462863
ADRS-0043
0.43
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462872
ADRS-0044
0.44
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462888
ADRS-0045
0.45
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462897
ADRS-0046
0.46
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462906
ADRS-0047
0.47
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462915
ADRS-0048
0.48
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462924
ADRS-0049
0.49
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02464568
ADRS-0213
2.13
3
38
10
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02462933
ADRS-0050
0.5
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462942
ADRS-0051
0.51
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462958
ADRS-0052
0.52
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462967
ADRS-0053
0.53
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462976
ADRS-0054
0.54
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02462985
ADRS-0055
0.55
3
38
3
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ