ATOM(サイトウ製作所)
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
刃径公差:+0/-0.005
用途
鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
38
材質
超微粒子
表面処理
FCSコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
291
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02467413
ADRS-SV-0010
0.1
3
38
0.6
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467422
ADRS-SV-0011
0.11
3
38
0.6
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467438
ADRS-SV-0012
0.12
3
38
0.6
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467447
ADRS-SV-0013
0.13
3
38
0.6
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467456
ADRS-SV-0014
0.14
3
38
0.6
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467465
ADRS-SV-0015
0.15
3
38
0.8
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467474
ADRS-SV-0016
0.16
3
38
0.8
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467483
ADRS-SV-0017
0.17
3
38
0.8
¥
6,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02467492
ADRS-SV-0018
0.18
3
38
1
¥
6,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
02467508
ADRS-SV-0019
0.19
3
38
1
¥
6,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
02469416
ADRS-SV-0210
2.1
3
38
10
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467517
ADRS-SV-0020
0.2
3
38
1
¥
6,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
02467526
ADRS-SV-0021
0.21
3
38
1
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467535
ADRS-SV-0022
0.22
3
38
1.2
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467544
ADRS-SV-0023
0.23
3
38
1.2
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467553
ADRS-SV-0024
0.24
3
38
1.2
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467562
ADRS-SV-0025
0.25
3
38
1.5
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467578
ADRS-SV-0026
0.26
3
38
1.5
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467587
ADRS-SV-0027
0.27
3
38
1.5
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467596
ADRS-SV-0028
0.28
3
38
1.5
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467605
ADRS-SV-0029
0.29
3
38
1.5
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02469425
ADRS-SV-0211
2.11
3
38
10
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467614
ADRS-SV-0030
0.3
3
38
2.5
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
02467623
ADRS-SV-0031
0.31
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467632
ADRS-SV-0032
0.32
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467648
ADRS-SV-0033
0.33
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467657
ADRS-SV-0034
0.34
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467666
ADRS-SV-0035
0.35
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467675
ADRS-SV-0036
0.36
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467684
ADRS-SV-0037
0.37
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467693
ADRS-SV-0038
0.38
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467702
ADRS-SV-0039
0.39
3
38
2.5
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02469434
ADRS-SV-0212
2.12
3
38
10
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467718
ADRS-SV-0040
0.4
3
38
3
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02467727
ADRS-SV-0041
0.41
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467736
ADRS-SV-0042
0.42
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467745
ADRS-SV-0043
0.43
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467754
ADRS-SV-0044
0.44
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467763
ADRS-SV-0045
0.45
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467772
ADRS-SV-0046
0.46
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467788
ADRS-SV-0047
0.47
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467797
ADRS-SV-0048
0.48
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467806
ADRS-SV-0049
0.49
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02469443
ADRS-SV-0213
2.13
3
38
10
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467815
ADRS-SV-0050
0.5
3
38
3
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02467824
ADRS-SV-0051
0.51
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
02467833
ADRS-SV-0052
0.52
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467842
ADRS-SV-0053
0.53
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467858
ADRS-SV-0054
0.54
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02467867
ADRS-SV-0055
0.55
3
38
3
¥
4,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ