曜日別特売

ステン用マイクロドリル ADR-SUS

ステン用マイクロドリル ADR-SUS - ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUS - ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUS - ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUS - ATOM(サイトウ製作所)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。
高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。
刃径公差:+0/-0.01

用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理FCSコーティング内容量1本
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470326ADR-SUS-00100.13381
6,720
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02470335ADR-SUS-00110.113381.1
6,720
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02470344ADR-SUS-00120.123381.2
6,720
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02470353ADR-SUS-00130.133381.3
6,720
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02470362ADR-SUS-00140.143381.4
6,720
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02470378ADR-SUS-00150.153381.5
6,170
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
02470387ADR-SUS-00160.163381.5
6,170
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
02470396ADR-SUS-00170.173381.5
6,170
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
02470405ADR-SUS-00180.183381.8
6,170
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
02470414ADR-SUS-00190.193381.8
6,170
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
02472322ADR-SUS-02102.134512
4,740
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
02470423ADR-SUS-00200.23382
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470432ADR-SUS-00210.213382
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470448ADR-SUS-00220.223382
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470457ADR-SUS-00230.233382.3
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470466ADR-SUS-00240.243382.3
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470475ADR-SUS-00250.253382.5
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470484ADR-SUS-00260.263382.5
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470493ADR-SUS-00270.273382.5
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470502ADR-SUS-00280.283382.8
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470518ADR-SUS-00290.293382.8
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02472338ADR-SUS-02112.1134512
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
02470527ADR-SUS-00300.33383
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02470536ADR-SUS-00310.313383
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470545ADR-SUS-00320.323383
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470554ADR-SUS-00330.333383.3
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470563ADR-SUS-00340.343383.3
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470572ADR-SUS-00350.353383.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470588ADR-SUS-00360.363383.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470597ADR-SUS-00370.373383.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470606ADR-SUS-00380.383383.8
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470615ADR-SUS-00390.393383.8
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02472347ADR-SUS-02122.1234512
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
02470624ADR-SUS-00400.43384
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02470633ADR-SUS-00410.413384
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470642ADR-SUS-00420.423384
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470658ADR-SUS-00430.433384
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470667ADR-SUS-00440.443384
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470676ADR-SUS-00450.453384.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470685ADR-SUS-00460.463384.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470694ADR-SUS-00470.473384.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470703ADR-SUS-00480.483384.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470712ADR-SUS-00490.493384.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02472356ADR-SUS-02132.1334512
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
02470728ADR-SUS-00500.53385
5,100
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
02470737ADR-SUS-00510.513385
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470746ADR-SUS-00520.523385
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470755ADR-SUS-00530.533385
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470764ADR-SUS-00540.543385
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02470773ADR-SUS-00550.553385.5
5,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする