ATOM(サイトウ製作所)
ルーマードリル1mm柄 AMSD
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。
刃径公差:+0/-0.005
用途
鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工
シャンク径(Φmm)
1
全長(mm)
30
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02484983
AMSD-0005
0.05
1
30
0.5
¥
13,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
02484992
AMSD-0006
0.06
1
30
0.5
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
02485008
AMSD-0007
0.07
1
30
0.5
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02485017
AMSD-0008
0.08
1
30
0.5
¥
7,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
02485026
AMSD-0009
0.09
1
30
0.5
¥
6,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
02485035
AMSD-0010
0.1
1
30
1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
02485044
AMSD-0011
0.11
1
30
1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02485053
AMSD-0012
0.12
1
30
1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02485062
AMSD-0013
0.13
1
30
1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02485078
AMSD-0014
0.14
1
30
1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02485087
AMSD-0015
0.15
1
30
1.5
¥
3,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02485096
AMSD-0016
0.16
1
30
1.5
¥
3,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02485105
AMSD-0017
0.17
1
30
1.5
¥
3,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02485114
AMSD-0018
0.18
1
30
1.5
¥
3,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
02485123
AMSD-0019
0.19
1
30
1.5
¥
3,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02485132
AMSD-0020
0.2
1
30
2
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
02485148
AMSD-0021
0.21
1
30
2
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485157
AMSD-0022
0.22
1
30
2
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485166
AMSD-0023
0.23
1
30
2
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485175
AMSD-0024
0.24
1
30
2
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485184
AMSD-0025
0.25
1
30
2.5
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485193
AMSD-0026
0.26
1
30
2.5
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485202
AMSD-0027
0.27
1
30
2.5
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485218
AMSD-0028
0.28
1
30
2.5
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485227
AMSD-0029
0.29
1
30
2.5
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02485236
AMSD-0030
0.3
1
30
3
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
02485245
AMSD-0031
0.31
1
30
3
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485254
AMSD-0032
0.32
1
30
3
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485263
AMSD-0033
0.33
1
30
3
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485272
AMSD-0034
0.34
1
30
3
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485288
AMSD-0035
0.35
1
30
3.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485297
AMSD-0036
0.36
1
30
3.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485306
AMSD-0037
0.37
1
30
3.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485315
AMSD-0038
0.38
1
30
3.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485324
AMSD-0039
0.39
1
30
3.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485333
AMSD-0040
0.4
1
30
4
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
02485342
AMSD-0041
0.41
1
30
4
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485358
AMSD-0042
0.42
1
30
4
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485367
AMSD-0043
0.43
1
30
4
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485376
AMSD-0044
0.44
1
30
4
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485385
AMSD-0045
0.45
1
30
4.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485394
AMSD-0046
0.46
1
30
4.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485403
AMSD-0047
0.47
1
30
4.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485412
AMSD-0048
0.48
1
30
4.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485428
AMSD-0049
0.49
1
30
4.5
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485437
AMSD-0050
0.5
1
30
5
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
02485446
AMSD-0051
0.51
1
30
5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485455
AMSD-0052
0.52
1
30
5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485464
AMSD-0053
0.53
1
30
5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02485473
AMSD-0054
0.54
1
30
5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ