ATOM(サイトウ製作所)
スィープカットルーマードリル ASWR
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。
貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
刃径公差:+0/-0.005
用途
非鉄/樹脂用の加工
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02486207
ASWR-0010
0.1
3
38
1.2
¥
11,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
02486216
ASWR-0015
0.15
3
38
1.8
¥
10,670
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
02486225
ASWR-0020
0.2
3
38
2.4
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02486234
ASWR-0025
0.25
3
38
3
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
02486243
ASWR-0030
0.3
3
38
5
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486252
ASWR-0035
0.35
3
38
5
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486268
ASWR-0040
0.4
3
38
6
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486277
ASWR-0045
0.45
3
38
6
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486286
ASWR-0050
0.5
3
38
6
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486295
ASWR-0055
0.55
3
38
6
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486304
ASWR-0060
0.6
3
38
7
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486313
ASWR-0065
0.65
3
38
7
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486322
ASWR-0070
0.7
3
38
8
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486338
ASWR-0075
0.75
3
38
8
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486347
ASWR-0080
0.8
3
38
8
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486356
ASWR-0085
0.85
3
38
8
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486365
ASWR-0090
0.9
3
38
8
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486374
ASWR-0095
0.95
3
38
8
¥
8,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486383
ASWR-0100
1
3
38
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
02486392
ASWR-0110
1.1
3
38
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486408
ASWR-0120
1.2
3
38
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486417
ASWR-0130
1.3
3
38
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
02486426
ASWR-0140
1.4
3
38
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02486435
ASWR-0150
1.5
3
45
15
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
02486444
ASWR-0160
1.6
3
45
15
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
02486453
ASWR-0170
1.7
3
45
15
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
02486462
ASWR-0180
1.8
3
45
15
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
02486478
ASWR-0190
1.9
3
45
15
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
02486487
ASWR-0200
2
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486496
ASWR-0210
2.1
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486505
ASWR-0220
2.2
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486514
ASWR-0230
2.3
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486523
ASWR-0240
2.4
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486532
ASWR-0250
2.5
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486548
ASWR-0260
2.6
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486557
ASWR-0270
2.7
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486566
ASWR-0280
2.8
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486575
ASWR-0290
2.9
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02486584
ASWR-0300
3
3
50
22
¥
10,320
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください