ATOM(サイトウ製作所)
コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
TiAINコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02486593
CX-ADRL-0030
0.3
3
38
9
¥
10,940
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486602
CX-ADRL-0035
0.35
3
38
10
¥
10,940
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486618
CX-ADRL-0040
0.4
3
38
12
¥
10,940
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486627
CX-ADRL-0045
0.45
3
38
12
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486636
CX-ADRL-0050
0.5
3
38
12
¥
9,020
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486645
CX-ADRL-0055
0.55
3
38
12
¥
9,020
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486654
CX-ADRL-0060
0.6
3
45
15
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486663
CX-ADRL-0065
0.65
3
45
15
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486672
CX-ADRL-0070
0.7
3
45
15
¥
8,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486688
CX-ADRL-0075
0.75
3
45
15
¥
8,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486697
CX-ADRL-0080
0.8
3
45
15
¥
8,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486706
CX-ADRL-0085
0.85
3
45
15
¥
8,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486715
CX-ADRL-0090
0.9
3
45
15
¥
8,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486724
CX-ADRL-0095
0.95
3
45
15
¥
8,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486733
CX-ADRL-0100
1
3
45
20
¥
8,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください