ATOM(サイトウ製作所)
コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS
材質
超微粒子
表面処理
TiAINコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02486742
CX-ADRS-0030
0.3
2.5
38
3
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486758
CX-ADRS-0035
0.35
2.5
38
3
¥
8,840
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486767
CX-ADRS-0040
0.4
3
38
3
¥
7,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486776
CX-ADRS-0045
0.45
3
38
3
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486785
CX-ADRS-0050
0.5
3
38
3
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486794
CX-ADRS-0055
0.55
3
38
3
¥
7,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486803
CX-ADRS-0060
0.6
3
38
3
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486812
CX-ADRS-0065
0.65
3
38
3
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486828
CX-ADRS-0070
0.7
4
38
3
¥
6,420
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486837
CX-ADRS-0075
0.75
4
38
3
¥
6,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486846
CX-ADRS-0080
0.8
4
38
3
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486855
CX-ADRS-0085
0.85
4
38
3
¥
6,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486864
CX-ADRS-0090
0.9
4
38
3
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486873
CX-ADRS-0095
0.95
4
38
3
¥
6,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02486882
CX-ADRS-0100
1
5
38
3
¥
6,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください