DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S SDS-02
材質
超硬
内容量
1本
全90種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.51
2.52
2.53
2.54
2.56
2.57
2.58
2.59
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
シャンク径(Φmm)
選択してください
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02507968
SDS-0201
2.01
21
40
2.01
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
02508336
SDS-0242
2.42
21
40
2.42
¥
4,370
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
02507977
SDS-0202
2.02
21
40
2.02
¥
4,370
取扱い終了
02507986
SDS-0203
2.03
21
40
2.03
¥
4,370
取扱い終了
02507995
SDS-0204
2.04
21
40
2.04
¥
4,370
取扱い終了
02508004
SDS-0205
2.05
21
40
2.05
¥
4,370
取扱い終了
02508013
SDS-0206
2.06
21
40
2.06
¥
4,370
取扱い終了
02508022
SDS-0207
2.07
21
40
2.07
¥
4,370
取扱い終了
02508038
SDS-0208
2.08
21
40
2.08
¥
4,370
取扱い終了
02508047
SDS-0209
2.09
21
40
2.09
¥
4,370
取扱い終了
02508056
SDS-0211
2.11
21
40
2.11
¥
4,370
取扱い終了
02508065
SDS-0212
2.12
21
40
2.12
¥
4,370
取扱い終了
02508074
SDS-0213
2.13
21
40
2.13
¥
4,370
取扱い終了
02508083
SDS-0214
2.14
21
40
2.14
¥
4,370
取扱い終了
02508092
SDS-0215
2.15
21
40
2.15
¥
4,370
取扱い終了
02508108
SDS-0216
2.16
21
40
2.16
¥
4,370
取扱い終了
02508117
SDS-0217
2.17
21
40
2.17
¥
4,370
取扱い終了
02508126
SDS-0218
2.18
21
40
2.18
¥
4,370
取扱い終了
02508135
SDS-0219
2.19
21
40
2.19
¥
4,370
取扱い終了
02508144
SDS-0221
2.21
21
40
2.21
¥
4,370
取扱い終了
02508153
SDS-0222
2.22
21
40
2.22
¥
4,370
取扱い終了
02508162
SDS-0223
2.23
21
40
2.23
¥
4,370
取扱い終了
02508178
SDS-0224
2.24
21
40
2.24
¥
4,370
取扱い終了
02508187
SDS-0225
2.25
21
40
2.25
¥
4,370
取扱い終了
02508196
SDS-0226
2.26
21
40
2.26
¥
4,370
取扱い終了
02508205
SDS-0227
2.27
21
40
2.27
¥
4,370
取扱い終了
02508214
SDS-0228
2.28
21
40
2.28
¥
4,370
取扱い終了
02508223
SDS-0229
2.29
21
40
2.29
¥
4,370
取扱い終了
02508232
SDS-0231
2.31
21
40
2.31
¥
4,370
取扱い終了
02508248
SDS-0232
2.32
21
40
2.32
¥
4,370
取扱い終了
02508257
SDS-0233
2.33
21
40
2.33
¥
4,370
取扱い終了
02508266
SDS-0234
2.34
21
40
2.34
¥
4,370
取扱い終了
02508275
SDS-0235
2.35
21
40
2.35
¥
4,370
取扱い終了
02508284
SDS-0236
2.36
21
40
2.36
¥
4,370
取扱い終了
02508293
SDS-0237
2.37
21
40
2.37
¥
4,370
取扱い終了
02508302
SDS-0238
2.38
21
40
2.38
¥
4,370
取扱い終了
02508318
SDS-0239
2.39
21
40
2.39
¥
4,370
取扱い終了
02508327
SDS-0241
2.41
21
40
2.41
¥
4,370
取扱い終了
02508345
SDS-0243
2.43
21
40
2.43
¥
4,370
取扱い終了
02508354
SDS-0244
2.44
21
40
2.44
¥
4,370
取扱い終了
02508363
SDS-0245
2.45
21
40
2.45
¥
4,370
取扱い終了
02508372
SDS-0246
2.46
21
40
2.46
¥
4,370
取扱い終了
02508388
SDS-0247
2.47
21
40
2.47
¥
4,370
取扱い終了
02508397
SDS-0248
2.48
21
40
2.48
¥
4,370
取扱い終了
02508406
SDS-0249
2.49
21
40
2.49
¥
4,370
取扱い終了
02508415
SDS-0251
2.51
22
45
2.51
¥
4,370
取扱い終了
02508424
SDS-0252
2.52
22
45
2.52
¥
4,370
取扱い終了
02508433
SDS-0253
2.53
22
45
2.53
¥
4,370
取扱い終了
02508442
SDS-0254
2.54
22
45
2.54
¥
4,370
取扱い終了
02508458
SDS-0255
-
22
45
2.55
¥
4,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ