EIKO(栄工舎)
ドリル 超硬S CHD
(1件のレビュー)
材質
K10
内容量
1本
全54種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
溝長(mm)
選択してください
8
10
13
18
20
23
25
30
35
40
45
全長(mm)
選択してください
30
35
40
45
50
55
60
65
70
シャンク径(Φmm)
選択してください
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02543914
CSHD+0.7
0.7
8
30
0.7
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02543923
CSHD+0.8
0.8
10
30
0.8
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02543932
CSHD+0.9
0.9
10
30
0.9
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02543948
CSHD+1
1
13
30
1
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02543957
CSHD+1.1
1.1
13
30
1.1
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02543966
CSHD+1.2
1.2
13
30
1.2
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02543975
CSHD+1.3
1.3
18
35
1.3
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02543984
CSHD+1.4
1.4
18
35
1.4
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
02543993
CSHD+1.5
1.5
18
35
1.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02544002
CSHD+1.6
1.6
18
35
1.6
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02544018
CSHD+1.7
1.7
18
35
1.7
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
02544027
CSHD+1.8
1.8
20
40
1.8
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02544036
CSHD+1.9
1.9
20
40
1.9
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
02544045
CSHD+2
2
20
40
2
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02544054
CSHD+2.1
2.1
20
40
2.1
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02544063
CSHD+2.2
2.2
20
40
2.2
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
02544072
CSHD+2.3
2.3
23
45
2.3
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
02544088
CSHD+2.4
2.4
23
45
2.4
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
02544097
CSHD+2.5
2.5
23
45
2.5
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
02544106
CSHD+2.6
2.6
23
45
2.6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
02544115
CSHD+2.7
2.7
23
45
2.7
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02544124
CSHD+2.8
2.8
23
45
2.8
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02544133
CSHD+2.9
2.9
23
45
2.9
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
02544142
CSHD+3
3
25
50
3
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
02544158
CSHD+3.1
3.1
25
50
3.1
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
02544167
CSHD+3.2
3.2
25
50
3.2
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
02544176
CSHD+3.3
3.3
25
50
3.3
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
02544185
CSHD+3.4
3.4
25
50
3.4
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
02544194
CSHD+3.5
3.5
25
50
3.5
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
02544203
CSHD+3.6
3.6
30
55
3.6
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
02544212
CSHD+3.7
3.7
30
55
3.7
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
02544228
CSHD+3.8
3.8
30
55
3.8
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
02544237
CSHD+3.9
3.9
30
55
3.9
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
02544246
CSHD+4
4
30
55
4
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02544255
CSHD+4.1
4.1
30
55
4.1
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02544264
CSHD+4.2
4.2
30
55
4.2
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
02544273
CSHD+4.3
4.3
30
55
4.3
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
02544282
CSHD+4.4
4.4
30
55
4.4
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02544298
CSHD+4.5
4.5
35
60
4.5
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
02544307
CSHD+4.6
4.6
35
60
4.6
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
02544316
CSHD+4.7
4.7
35
60
4.7
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
02544325
CSHD+4.8
4.8
35
60
4.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02544334
CSHD+4.9
4.9
35
60
4.9
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
02544343
CSHD+5
5
40
65
5
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
02544352
CSHD+5.1
5.1
40
65
5.1
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
02544368
CSHD+5.2
5.2
40
65
5.2
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02544377
CSHD+5.3
5.3
40
65
5.3
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02544386
CSHD+5.4
5.4
40
65
5.4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
02544395
CSHD+5.5
5.5
40
65
5.5
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
02544404
CSHD+5.6
5.6
40
65
5.6
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ