曜日別特売

ドリル 超硬S TRL

ドリル 超硬S TRL - EIKO(栄工舎)
材質超微粒子表面処理Pコート内容量1本
全7種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544456TRL-P+107.167510
38,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02544465TRL-P+128.66.58012
47,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
02544474TRL-P+32.23.5406
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02544483TRL-P+43.14456
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02544492TRL-P+53.84506
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02544508TRL-P+64.64.5606
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02544517TRL-P+86.25.5658
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする