曜日別特売

ドリル 超硬S TR

ドリル 超硬S TR - EIKO(栄工舎)
材質超微粒子表面処理Pコート内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544526TR-P+107.166010
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02544535TR-P+128.66.56012
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
02544544TR-P+1410.6409016
89,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
02544553TR-P+1612459516
99,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
02544562TR-P+18145010016
107,900
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02544578TR-P+20155010016
138,600
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02544587TR-P+22175511020
161,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02544596TR-P+24196012020
169,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02544605TR-P+32.23.5406
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02544614TR-P+43.14406
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02544623TR-P+53.84456
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02544632TR-P+64.64.5506
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02544648TR-P+86.25.5558
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする