曜日別特売

ドリル 超硬S IS-NVD

ドリル 超硬S IS-NVD - ニチアロイ(日本超硬)
材質K10内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02552122IS-NVD 10.0106011510
41,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
02552138IS-NVD 11.0116011511
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
02552147IS-NVD 12.0127514012
56,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
02552156IS-NVD 13.0137514013
70,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
02552165IS-NVD 14.0147514014
84,600
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
02552174IS-NVD 15.0158014016
86,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
02552183IS-NVD 16.0168014016
90,400
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
02552192IS-NVD 6.06401006
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
02552208IS-NVD 6.56.5401006
27,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
02552217IS-NVD 7.07501007
26,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
02552226IS-NVD 7.57.5501007
32,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
02552235IS-NVD 8.08501008
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
02552244IS-NVD 8.58.5501008
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
02552253IS-NVD 9.09601159
35,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
02552262IS-NVD 9.59.5601159
45,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする