曜日別特売

ドリル 超硬S KS-NVD

ドリル 超硬S KS-NVD - ニチアロイ(日本超硬)
材質K10内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02552278KS-NVD 10.0107511510
32,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
02552287KS-NVD 10.510.57511510
42,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
02552296KS-NVD 11.0117511511
38,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
02552305KS-NVD 12.0129014012
44,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
02552314KS-NVD 13.0139014013
55,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
02552323KS-NVD 14.0149014014
66,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
02552332KS-NVD 15.0159014016
67,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
02552348KS-NVD 16.0169014016
71,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
02552357KS-NVD 5.0550805
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
02552366KS-NVD 5.55.550805
20,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
02552375KS-NVD 6.06601006
19,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
02552384KS-NVD 6.56.5601006
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
02552393KS-NVD 7.07601007
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
02552402KS-NVD 7.57.5601007
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
02552418KS-NVD 8.08601008
23,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
02552427KS-NVD 8.58.5601008
30,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
02552436KS-NVD 9.09751159
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
02552445KS-NVD 9.59.5751159
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする