ドリル 超硬S RS-NVD

ドリル 超硬S RS-NVD - ニチアロイ(日本超硬)
材質K10内容量1本
全15種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02552847RS-NVD M1.4XP0.31.2524.5554
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
02552856RS-NVD M1.7XP0.351.5255.5554
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
02552865RS-NVD M10.0XP1.59.193011512
59,200
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
02552874RS-NVD M12.0XP1.7511.0453511512
59,200
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
02552883RS-NVD M2.0XP0.41.86554
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
02552892RS-NVD M2.3XP0.42.17554
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
02552917RS-NVD M2.6XP0.452.378554
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
02552926RS-NVD M3.0XP0.52.7610606
29,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
02552935RS-NVD M3.5XP0.63.1910606
29,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
02552944RS-NVD M4.0XP0.73.6512606
29,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
02552953RS-NVD M5.0XP0.84.59515708
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
02552962RS-NVD M6.0XP1.05.4818908
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
02552978RS-NVD M7.0XP1.06.482010010
48,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
02552987RS-NVD M8.0XP1.257.3452510010
48,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
02552908RS-NVD M2.5XP0.45-7.5554
25,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする