ドリル 超硬S 05WHNSB

ドリル 超硬S 05WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0255877205WHNSB0310-SD3.137874SDコート
25,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255878805WHNSB0320-SD3.237874SDコート
25,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255879705WHNSB0330-SD3.337874SDコート
25,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255880605WHNSB0340-SD3.437874SDコート
25,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
0255881505WHNSB0360-SD3.637874SDコート
25,650
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255882405WHNSB0370-SD3.737874SDコート
25,650
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255883305WHNSB0380-SD3.837874SDコート
25,650
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255884205WHNSB0390-SD3.937874SDコート
25,650
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255885805WHNSB0440-SD4.4471005SDコート
26,470
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255886705WHNSB0460-SD4.6471005SDコート
26,970
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255887605WHNSB0470-SD4.7471005SDコート
26,970
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255888505WHNSB0480-SD4.8471005SDコート
26,970
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255889405WHNSB0490-SD4.9471005SDコート
26,970
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255890305WHNSB0520-SD5.2471006SDコート
28,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255891205WHNSB0530-SD5.3471006SDコート
28,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255892805WHNSB0540-SD5.4471006SDコート
28,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255893705WHNSB0560-SD5.6471006SDコート
28,820
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255894605WHNSB0570-SD5.7471006SDコート
28,820
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255895505WHNSB0580-SD5.8471006SDコート
28,820
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255896405WHNSB0590-SD5.9471006SDコート
28,820
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255897305WHNSB0610-SD6.1551107SDコート
30,740
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
0255898205WHNSB0620-SD6.2551107SDコート
30,740
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
0255899805WHNSB0630-SD6.3551107SDコート
30,740
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
0255900705WHNSB0640-SD6.4551107SDコート
30,740
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
0255901605WHNSB0660-SD6.6551107SDコート
31,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
0255902505WHNSB0670-SD6.7551107SDコート
31,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
0255903405WHNSB0690-SD6.9551107SDコート
31,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
0255904305WHNSB0710-SD7.1631198SDコート
34,050
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
0255905205WHNSB0720-SD7.2631198SDコート
34,050
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
0255906805WHNSB0730-SD7.3631198SDコート
34,050
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
0255907705WHNSB0740-SD7.4631198SDコート
34,050
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
0255908605WHNSB0760-SD7.6631198SDコート
35,040
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
0255909505WHNSB0770-SD7.7631198SDコート
35,040
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
0255910405WHNSB0790-SD7.9631198SDコート
35,040
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
0255911305WHNSB0810-SD8.1711289SDコート
37,240
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
0255912205WHNSB0820-SD8.2711289SDコート
37,240
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
0255913805WHNSB0830-SD8.3711289SDコート
37,240
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
0255914705WHNSB0840-SD8.4711289SDコート
37,240
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
0255915605WHNSB0870-SD8.7711289SDコート
38,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
0255916505WHNSB0890-SD8.9711289SDコート
38,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
0255917405WHNSB0910-SD9.17913710SDコート
40,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0255918305WHNSB0910-TH9.17913710THコート
33,920
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
0255919205WHNSB0920-SD9.27913710SDコート
40,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0255920805WHNSB0920-TH9.27913710THコート
33,920
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
0255921705WHNSB0930-SD9.37913710SDコート
40,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0255923505WHNSB0940-SD9.47913710SDコート
40,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0255925305WHNSB0960-SD9.67913710SDコート
41,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0255926205WHNSB0960-TH9.67913710THコート
34,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
0255927805WHNSB0970-SD9.77913710SDコート
41,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0255928705WHNSB0970-TH9.77913710THコート
34,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする