曜日別特売

ドリル 超硬S 20WHNSB

ドリル 超硬S 20WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256206220WHNSB0350-SD3.5811294
46,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
0256215720WHNSB0450-SD4.51041555
47,840
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
0256232420WHNSB0650-SD6.51502037
59,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
0256235820WHNSB0680-SD6.81622157
63,170
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
0256242820WHNSB0750-SD7.51732288
66,840
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
0256247320WHNSB0810-TH8.11962519
74,670
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
0256248220WHNSB0820-TH8.21962519
74,670
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
0256251620WHNSB0860-TH8.62082639
78,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
0256252520WHNSB0870-TH8.72082639
78,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
0256255220WHNSB0910-TH9.121927410
81,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
0256256820WHNSB0920-TH9.221927410
81,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
0256260420WHNSB0960-TH9.623128610
85,340
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
0256261320WHNSB0970-TH9.723128610
85,340
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
0256265620WHNSB1010-TH10.124329811
101,170
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
0256266520WHNSB1020-TH10.224329811
101,170
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
0256270820WHNSB1060-TH10.625431511
105,170
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
0256271720WHNSB1070-TH10.725431511
105,170
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
0256275320WHNSB1110-TH11.126632712
110,840
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
0256276220WHNSB1120-TH11.226632712
110,840
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
0256280520WHNSB1160-TH11.627733812
115,170
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
0256281420WHNSB1170-TH11.727733812
115,170
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする