曜日別特売

ドリル 超硬S 30WHNSB

ドリル 超硬S 30WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256294530WHNSB0350-SD3.51161644
52,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
0256303330WHNSB0450-SD4.51492005
69,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
0256336530WHNSB0810-TH8.12813369
130,840
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
0256337430WHNSB0820-TH8.22813369
130,840
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
0256341730WHNSB0860-TH8.62983539
137,340
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
0256342630WHNSB0870-TH8.72983539
137,340
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする