ドリル 超硬S DMD

ドリル 超硬S DMD - タンガロイ
材質EMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02597963DMD-006S EM0.65400.6
8,370
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
02597972DMD-007S EM0.76400.7
8,370
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
02597988DMD-008S EM0.86400.8
8,370
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
02597997DMD-009S EM0.96400.9
8,370
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
02598006DMD-010S EM16401
8,370
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
02598015DMD-011S EM1.16401.1
8,490
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02598024DMD-012S EM1.28401.2
8,490
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02598033DMD-013S EM1.38401.3
8,490
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02598042DMD-014S EM1.49401.4
8,490
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02598058DMD-015S EM1.59401.5
8,490
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
02598067DMD-016S EM1.610501.6
10,020
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
02598076DMD-017S EM1.710501.7
10,020
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
02598085DMD-018S EM1.811501.8
10,020
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
02598094DMD-019S EM1.911501.9
10,020
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
02598103DMD-020S EM212502
10,020
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
02598112DMD-021S EM2.112502.1
11,000
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
02598128DMD-022S EM2.213502.2
11,000
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
02598137DMD-023S EM2.313502.3
11,000
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
02598146DMD-024S EM2.414502.4
11,000
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
02598155DMD-025S EM2.514502.5
11,000
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
02598164DMD-026S EM2.614502.6
12,120
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02598173DMD-027S EM2.716502.7
12,120
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02598182DMD-028S EM2.816502.8
12,120
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02598198DMD-029S EM2.916502.9
12,120
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02598207DMD-030S EM316503
12,120
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02598216DMD-031S EM3.118553.1
14,190
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02598225DMD-032S EM3.218553.2
14,190
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02598234DMD-033S EM3.318553.3
14,190
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02598243DMD-034S EM3.420553.4
14,190
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02598252DMD-035S EM3.520553.5
14,190
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02598268DMD-036S EM3.620553.6
16,790
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02598277DMD-037S EM3.722553.7
16,790
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02598286DMD-038S EM3.822553.8
16,790
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02598295DMD-039S EM3.922553.9
16,790
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02598304DMD-040S EM422554
16,790
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02598313DMD-041S EM4.123604.1
22,820
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598322DMD-042S EM4.223604.2
22,820
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598338DMD-043S EM4.323604.3
22,820
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598347DMD-044S EM4.423604.4
22,820
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598356DMD-045S EM4.525604.5
22,820
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598365DMD-046S EM4.625604.6
22,850
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598374DMD-047S EM4.725604.7
22,870
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598383DMD-048S EM4.827604.8
22,870
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598392DMD-049S EM4.927604.9
22,870
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598408DMD-050S EM527605
22,870
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
02598417DMD-051S EM5.128655.1
28,420
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02598426DMD-052S EM5.228655.2
28,420
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02598435DMD-053S EM5.328655.3
28,420
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02598444DMD-054S EM5.430655.4
28,420
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
02598453DMD-055S EM5.530655.5
28,420
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする