曜日別特売

ドリル 超硬付 S柄 SSD

ドリル 超硬付 S柄 SSD - FKD(フクダ精工)
材質G2(ロー付タイプ)内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02610396SSD 10.0 G2107014010
55,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
02610405SSD 10.5 G210.57014010
57,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
02610414SSD 11.0 G2117014012
61,100
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
02610423SSD 11.5 G211.57014012
62,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
02610432SSD 12.0 G2127515012
63,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
02610448SSD 12.5 G212.57515012
66,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
02610457SSD 13.0 G2137515012
67,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
02610466SSD 13.5 G213.57515012
71,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
02610475SSD 14.0 G2147515012
75,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
02610484SSD 14.5 G214.58016016
79,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
02610493SSD 15.0 G2158016016
84,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
02610502SSD 15.5 G215.58016016
86,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
02610518SSD 16.0 G2168016016
89,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
02610527SSD 16.5 G216.510018016
93,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
02610536SSD 17.0 G21710018016
97,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
02610545SSD 17.5 G217.510018016
101,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
02610554SSD 18.0 G21810018020
103,700
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
02610563SSD 18.5 G218.512020020
109,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
02610572SSD 19.0 G21912020020
113,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
02610588SSD 19.5 G219.512020020
116,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
02610597SSD 20.0 G22012020020
119,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
02610606SSD 20.5 G220.512020020
122,400
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
02610615SSD 21.0 G22112020020
124,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
02610624SSD 21.5 G221.514022020
129,400
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
02610633SSD 22.0 G22214022020
132,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
02610642SSD 22.5 G222.514022025
135,800
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
02610658SSD 23.0 G22314022025
138,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
02610667SSD 23.5 G223.516024025
145,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
02610676SSD 24.0 G22416024025
148,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
02610685SSD 24.5 G224.516024025
153,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
02610694SSD 25.0 G22516024025
154,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
02610703SSD 6.0 G26601158
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
02610712SSD 6.5 G26.5601158
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
02610728SSD 7.0 G27601158
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
02610737SSD 7.5 G27.5601158
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
02610746SSD 8.0 G28651308
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
02610755SSD 8.5 G28.56513010
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
02610764SSD 9.0 G296513010
52,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
02610773SSD 9.5 G29.56513010
54,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする