曜日別特売

ドリル 超硬付 S柄 CCTL

ドリル 超硬付 S柄 CCTL - EIKO(栄工舎)
材質K10首下長(mm)100内容量1本
全42種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02611297CCTL-G2+12xBx161210025016150
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02611306CCTL-G2+12xBx201210025020150
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02611315CCTL-G2+12xBx251210025025150
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02611324CCTL-G2+12xAx161210025016150
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02611333CCTL-G2+12xAx201210025020150
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02611342CCTL-G2+12xAx251210025025150
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02611358CCTL-G2+16xBx161610025016150
61,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02611367CCTL-G2+16xBx201610025020150
61,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02611376CCTL-G2+16xBx251610025025150
61,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02611385CCTL-G2+16xAx161610025016150
61,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02611394CCTL-G2+16xAx201610025020150
61,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02611403CCTL-G2+16xAx251610025025150
61,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02611412CCTL-G2+19xBx161910030016200
73,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02611428CCTL-G2+19xBx201910030020200
73,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02611437CCTL-G2+19xBx251910030025200
73,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02611446CCTL-G2+19xAx161910030016200
73,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02611455CCTL-G2+19xAx201910030020200
73,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02611464CCTL-G2+19xAx251910030025200
73,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
02611473CCTL-G2+25xBx162510030016200
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
02611482CCTL-G2+25xBx202510030020200
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
02611498CCTL-G2+25xBx252510030025200
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
02611507CCTL-G2+25xAx162510030016200
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
02611516CCTL-G2+25xAx202510030020200
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
02611525CCTL-G2+25xAx252510030025200
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
02611534CCTL-G2+30xBx203010030020200
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02611543CCTL-G2+30xBx253010030025200
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02611552CCTL-G2+30xBx323010030032200
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02611568CCTL-G2+30xAx203010030020200
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02611577CCTL-G2+30xAx253010030025200
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02611586CCTL-G2+30xAx323010030032200
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02611595CCTL-G2+35xBx253510030025200
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02611604CCTL-G2+35xBx323510030032200
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02611613CCTL-G2+35xBx423510030042200
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02611622CCTL-G2+35xAx253510030025200
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02611638CCTL-G2+35xAx323510030032200
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02611647CCTL-G2+35xAx423510030042200
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
02611656CCTL-G2+40xBx254010030025200
199,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02611665CCTL-G2+40xBx324010030032200
199,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02611674CCTL-G2+40xBx424010030042200
199,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02611683CCTL-G2+40xAx254010030025200
199,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02611692CCTL-G2+40xAx324010030032200
199,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02611708CCTL-G2+40xAx424010030042200
199,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする