曜日別特売

LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V

LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V - MAD MAX(マッドマックス)
(13件のレビュー)

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

内容量1セット(2個)
注意
※通常のバルブと消費電力が異なりますので、リレーの種類によってはハイフラッシャーなどの誤作動が生じる場合がございます。事前に動作確認をして頂き、必要に応じてリレーを交換して頂くことをお勧め致します。
※LEDは消費電力が低いため、一部の車種によっては玉切れ警告灯が点灯状態になる事がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618963MM29-T101024W2ホワイト24
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02618972MM29-T101024L2ブルー24
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02618963
2024-07-26
用途: 耐久性が悪く、すぐ切れる。当たり外れ多し
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

色々模索しながら、購入しました。
4セット中1セットのみ良く、残り3セットは付けた時にアース不良になり暗くなったり、不灯になったり、同品へ交換したのにすぐ不灯になる。別な物へ交換したくなりました。

対象商品 : 02618963
2020-09-24
用途: 2tトラックのスモール球として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正HIDとほとんど同じ色味で、光量も充分。
しっかりと横に光が広がるバルブなのでスモール球やルーム球にも使用可能な商品です。

2022-04-14
用途: 耐久が弱い
運輸・通信業

安いので何回も購入してますが耐久が弱すぎです。
たまに半年以上切れないのがありますがほとんどが半年もたないで切れちゃいます。
毎日二時間点灯で半年もちません。
これなら2倍の値段で長持ちした方がいいので次回は他メーカーの購入してみます。

2が参考にしています
対象商品 : 02618963
2020-08-17
用途: スモール球の交換
株式会社西遠陸送

思ったより明るくて良い。交換がスムーズにできました。

1が参考にしています
対象商品 : 02618963
2016-09-29
用途: ポジション灯
ガレージ ナイン自動車・二輪車・自転車関連業

色や明るさは良いと思います、もう少し安くなると嬉しいかな?

1が参考にしています
対象商品 : 02618963
2019-07-04
用途: 2017年型三菱スーパーグレート、生コン車に使用。
運輸・通信業

値段も安く明るさも良く、名前が通ってる会社より耐久性が良いと思います。

対象商品 : 02618963
2017-05-08
用途: トラックのスモール球
運輸・通信業

トラックのスモール球に使用しています
安いのですぐ切れるかと心配していましたが今のところ大丈夫です

対象商品 : 02618963
2016-02-08
用途: トラックのポジションに使用しています。
運輸・通信業

明るくて満足しています!
後は寿命がどれぐらい持つか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする