LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) - MAD MAX(マッドマックス)
(65件のレビュー)

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。

電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620047MM19-0276
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02620047
2024-07-10
用途: ウインカーのリレー
自動車・二輪車・自転車関連業

FTRのウインカーが点灯しっぱなしになってしまったのでこちらを購入しました。取り付けはまだですが安く買えてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 02620047
2022-12-16
用途: LEDウインカーに変更した為不具合解消対策として

CBR150R FI の純正品と交換して使用しましたが、特に問題点は無く使用しています。取付もほぼ純正品と同じ様に取り付けられます。コスパは良いと思います。

対象商品 : 02620047
2022-09-16
用途: ヤマハ DT50の12V化
製造業

白熱電球でも、明るいウィンカー12V にできました。

対象商品 : 02620047
2023-05-12
用途: 部品交換
その他業種

92年式SR400に使用。問題無く点滅しました。
大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 02620047
2021-07-11
用途: LEAD125にハザードランプ機能の追加
教育・研究機関

LEAD125(2BJ-JF45)にハザード機能を追加するために使用しました。(※このリレー単体でハザードランプの機能が追加されるわけではありません)
純正のウインカーリレーは,かすかに動作音がするタイプですが,走行中はほとんど聞こえなかったので,音のしないこの商品に交換しても,全く違和感はありませんでした。LED対応と商品説明されていますが,当然純正の電球でも問題なく作動しています。使用し始めて,約1か月間経ちましたが,今のところ何もトラブルは発生していません。

4が参考にしています
対象商品 : 02620047
2021-08-10
用途: バイクの運転
医療・福祉・介護関連業

sr500につけてみましたが普通に作動しています。
安くて良い商品です♪

1が参考にしています
対象商品 : 02620047
2021-03-28
用途: 修理
その他業種

LED化していませんが値段的・LED化する可能性も考えて購入、通常バルブでもしっかり点灯しました

3が参考にしています
対象商品 : 02620047
2021-07-01
用途: オートバイ修理

点滅速度がやや早い感じ。電球でもLEDでも使えるので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする