曜日別特売

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 - MAD MAX(マッドマックス)
(48件のレビュー)

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。

電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620056MM19-0276-2
680
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 自動車のウインカーリレー交換

従来のウインカーリレーと互換性がありそのまま付け替えて正常に動作しています。LEDに換装し追加抵抗無しの車です。
電子リレーのためカチカチ音が無く不安があります。電子音が出れば良いと思います。
現在は同時購入した機械式リレーのものを使っています。

対象商品 : 02620056
2026-03-20
用途: バイクのウインカーLED化に使用
卸売・小売業

安くて小型できちんと動作してとても良いのですが
マウントにさし込めるクリップ部分が無いので、これが付いていたら良いのになと感じました
軽いのでクッション付きの両面テープで固定させました

2024-10-11
用途: ウインカーLED化
サービス業

バイクCBR-1100XXフロントウインカーLED化のため購入。安価で購入できて、普通に使えてるので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02620056
2024-10-07
用途: gpz900rに使用
製造業

純正品より少し小さく無加工で取付可能でした。ハロゲン、LEDとも問題なく作動しました。あとは耐久性がどのくらいからかてすね。

対象商品 : 02620056
2024-02-03
用途: カワサキの旧車(400CC)に使用

純正品が高く、代替品を探していたところ、この商品にたどり着きました。レビューを拝見し、問題なさそうだったので購入。取り付け後、数カ月たちますが、全く問題なく使用できています。3極のものはこのサイトしかなかったので、非常に助かりました。

対象商品 : 02620056
2022-11-08
用途: バイクのウインカー交換時のハイフラ防止に

カワサキエリミネーター750用に使用しました。
ポン付で正常に動作しております。

1が参考にしています
対象商品 : 02620056
2021-09-08
用途: バイクメンテ

配線回路が合うことを確認後に交換。レビューにある不安要素もありましたが今のところ正常な動作をしている。ハザード回路のある3ピンのICリレーは中々見当たらないので助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 02620056
2021-05-14
用途: バイクのウインカーのLED化時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、機能も問題なく使用しました。接続コネクターが、モノタロウブランドのH4コネクター メス&端子セットが使用できます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする