華美(HANABI)シフトノブ 150mm

華美(HANABI)シフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

内装アート系パーツの必需品!
上から見ると、花をモチーフにしたようなカットが個性的なシフトノブです。
全長150mm/口径サイズ12mm×1.25mm
※8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属

内容量1個
注意
※仕様や年式により口径サイズ(ネジピッチ)の異なる車両もありますので、必ず事前に取付け車両の口径サイズをご確認ください。
いすゞ車は12×1.75となりますので、無理に取付されないようご注意下さい。
取付けの際は、すべてのギア位置でシフトノブがハンドルなどに接触しないようご注意ください。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02619645 100-0706 クリア 150 - 口径サイズ 12mm×1.25mm

トヨタ 2t ダイナ

、ダイハツ 2t デルタ

、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター

、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター

、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート

、日野 2t デュトロ

、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ

、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm

、いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ

、UD 2t コンドル

、UD 4t ファインコンドル

、UD 大型 ビッグサム

、UD 大型 クオン

、日産 2t アトラス

、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm

、マツダ コラムシフト車

、ダイハツ コラムシフト車

、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車、
アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
2,980
 
 
取扱い終了
02619654 100-0705 スモーク 150 - 口径サイズ 12mm×1.25mm

トヨタ 2t ダイナ

、ダイハツ 2t デルタ

、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター

、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター

、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート

、日野 2t デュトロ

、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ

、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm

、いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ

、UD 2t コンドル

、UD 4t ファインコンドル

、UD 大型 ビッグサム

、UD 大型 クオン

、日産 2t アトラス

、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm

、マツダ コラムシフト車

、ダイハツ コラムシフト車

、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車、
アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
2,980
 
 
取扱い終了
02619663 100-0704 ブルー 150 12×1.25 口径サイズ 12mm×1.25mm

トヨタ 2t ダイナ

、ダイハツ 2t デルタ

、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター

、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター

、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート

、日野 2t デュトロ

、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ

、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア

⇒口径サイズ 10mm×1.25mm

、いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ

、UD 2t コンドル

、UD 4t ファインコンドル

、UD 大型 ビッグサム

、UD 大型 クオン

、日産 2t アトラス

、マツダ 2t タイタン

⇒口径サイズ 8mm×1.25mm

、マツダ コラムシフト車

、ダイハツ コラムシフト車

、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車、
アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02619654
2017-08-01
用途:
トラックの運転
建設業・工事業

少し商品の仕上がりが悪く手触りが悪い所が有るけど品物自体は、気にいっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする