エルボ(スポット溶接機器配管)

エルボ(スポット溶接機器配管) - 潤工社

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)耐水NBR接続ねじ種類R材質(押えリング)黄銅材質(チューブグリップ)特殊銅合金材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合内容量1個
注意
※緑のネジシールは難燃を示します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法IN(mm)
最小内径(Φmm)
寸法S(mm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
02623906WL-06-0115614122699175.2(六角対辺HEX)14(ナイロンチューブ)12.7、(ウレタンチューブ)12.7
368
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623915WL-06-022061412261212175.2(六角対辺HEX)14(ナイロンチューブ)12.7、(ウレタンチューブ)12.7
397
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623924WL-06-033261412261212175.2(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)12.7、(ウレタンチューブ)12.7
460
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623933WL-08-0125817142999186.3(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)26.9、(ウレタンチューブ)18
431
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623942WL-08-022681714291212186.3(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)26.9、(ウレタンチューブ)18
460
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623958WL-10-01261019173299196.3(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)34.6、(ウレタンチューブ)30
558
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623967WL-10-0226101917321212198(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)42.9、(ウレタンチューブ)30
587
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623976WL-10-0332101917321212198(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)42.9、(ウレタンチューブ)30
604
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623985WL-10-0458101917361616198(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)42.9、(ウレタンチューブ)30
719
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623994WL-12-01501222193599217.5(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)47.6、(ウレタンチューブ)30
661
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02624003WL-12-0245122219341212219(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)55.2、(ウレタンチューブ)30
604
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02624012WL-12-03471222193412122110(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)59.9、(ウレタンチューブ)45
742
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02624028WL-12-04591222193516162110(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)59.9、(ウレタンチューブ)45
794
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする