曜日別特売

ユニオンテー(スポット溶接機器配管)

ユニオンテー(スポット溶接機器配管) - 潤工社

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

形状ユニオンティー使用流体水、空気材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅材質(チューブグリップ)特殊銅合金材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合内容量1個
注意
※緑のネジシールは難燃を示します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法IN(mm)
最小内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
02624073WTU-061161421174(ナイロンチューブ)13、(ウレタンチューブ)13
529
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02624082WTU-1022101925198(ナイロンチューブ)40、(ウレタンチューブ)28
684
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02624098WTU-12381222292110(ナイロンチューブ)57、(ウレタンチューブ)45
966
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする