Curvo(くるぼ)

Curvo(くるぼ) オカネツ工業
(1件のレビュー)

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。
難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。
使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。
動力伝達効率90%以上の専用ミッション!
バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。
ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。

使用時間(分)40 耕うん幅(mm)400 質量(kg)28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890 軸の形状一体型 バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm)260 モーター回転数(min-1[r.p.m])2250 充電時間(時間)約8(AC100V) モーター定格出力(W)350 回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02621666 ET40NR N(本格ナタ爪)
オープン
83,980
92,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02621675 ET40NB N(本格ナタ爪)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02621648 ET40FR F(ニューフレンチ爪)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02621657 ET40FB F(ニューフレンチ爪)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02621675 ET40NB 02621666 ET40NR ET40NR Curvo(くるぼ) オカネツ工業 02621666 Curvo(くるぼ) オカネツ工業 1台 83,980 税込92,378 色違いの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02621666
2020-05-19
用途:
家庭菜園(40坪)での利用
その他業種

想像以上に電池は長持ちする感じです。電池式でも力強く土を混ぜてくれ、音も静かで購入は正解でした。本体と電池は、別に運べますが、本体は結構重いので移動用の車輪は必須かもしれません。これからも家庭菜園で有効利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする