アラームクロック クルトン

アラームクロック クルトン felio(ノア精密)

玄関先など見えるところに置きたい!オシャレなクロック
立体的な美しいフォルムを演出するカーブガラス
コチコチ音が静かな連続秒針

材質MDF、カーブガラス 寸法(mm)100×140×43 質量(g)190 機能連続秒針、電子音アラーム 電池単三形×1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02621885 FEA157 BR
5,000
 
 
取扱い終了
02621894 FEA157 N
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする