特定小電力トランシーバー
超小型・軽量コンパクトボディ
単三形乾電池1本での運用ができる省電力設計
IP67の防塵・防水性能
155通りのグループコード設定
かんたん操作、シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイ
通話エリアを拡大する中継通信対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能
送・受信を知らせるLEDインジケータを装備
空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
電池の消耗を防ぐオートパワーセーブ機能
送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ
受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など)
ボタンを1度押すだけで送信状態を維持するPTTホールド機能
複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能
受信チャンネルをサーチするスキャン機能
送受信周波数(MHz)
(1ch~9ch)422.2000~422.3000、(01ch~11ch)422.0500~422.1750
中継装置使用時:
(10ch~18ch)送信440.2625~440.3625/受信421.8125~421.9125、
(12ch~29ch)送信440.0250~440.2375/受信421.5750~421.7875
種類特定小電力トランシーバー
付属品ベルトクリップ
性能(防塵・防水性能)IP67
色ブラック
質量(g)82
定格電圧(V)DC1.2
チャンネル数20CH+中継用27CH
感度受信/-8dBμ以下(@12dB SINAD)
通信方式単信および半複信方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80(アンテナおよび突起物を含まず)
電波形式F3E/F2D
送信出力10mW以下(電波法施工規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
出力(mW)低周波/40mW以上(@4Ω、40mW時歪率10%以下)(電源電圧1.2V時)
動作温度(℃)-10~+50
内容量1台
中継装置使用時:
(10ch~18ch)送信440.2625~440.3625/受信421.8125~421.9125、
(12ch~29ch)送信440.0250~440.2375/受信421.5750~421.7875
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02636068 | FTH-308 | 84918557 | FTH-314 |
![]() |
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L | スタンダード | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16451103 | FTH-308L | 84918566 | FTH-314L |
![]() |
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L | スタンダード | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |