ロボシリンダ RCA2-GD3NA

ロボシリンダ RCA2-GD3NA IAI(アイエイアイ)

タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類サーボモータ10W ブレーキなし 使用環境標準 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
96件中 51~96件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
繰返し精度(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02715913 RCA2-GD3NA-I-10-2S-30-A1-P 2 30 ASEL 1 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715922 RCA2-GD3NA-I-10-2S-30-A1-S 2 30 ASEL 3 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715938 RCA2-GD3NA-I-10-2S-30-A3-M 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715947 RCA2-GD3NA-I-10-2S-30-A3-N 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
37,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715956 RCA2-GD3NA-I-10-2S-30-A3-P 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715965 RCA2-GD3NA-I-10-2S-30-A3-S 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715974 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A1-M 2 50 ASEL 5 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
47,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715983 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A1-N 2 50 ASEL - 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02715992 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A1-P 2 50 ASEL 1 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716008 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A1-S 2 50 ASEL 3 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716017 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A3-M 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
47,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716026 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A3-N 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716035 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A3-P 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716044 RCA2-GD3NA-I-10-2S-50-A3-S 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 0.5 0.25 100 ±0.05 50.3
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716053 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A1-M 4 30 ASEL 5 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716062 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A1-N 4 30 ASEL - 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
51,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716078 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A1-P 4 30 ASEL 1 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
57,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716087 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A1-S 4 30 ASEL 3 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
57,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716096 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A3-M 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716105 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A3-N 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
51,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716114 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A3-P 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
57,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716123 RCA2-GD3NA-I-10-4-30-A3-S 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
57,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716132 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A1-M 4 50 ASEL 5 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
61,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716148 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A1-N 4 50 ASEL - 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
53,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716157 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A1-P 4 50 ASEL 1 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716166 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A1-S 4 50 ASEL 3 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716175 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A3-M 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
61,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716184 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A3-N 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
53,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716193 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A3-P 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716202 RCA2-GD3NA-I-10-4-50-A3-S 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 0.75 0.25 200 ±0.02 42.7
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716218 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A1-M 4 30 ASEL 5 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716227 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A1-N 4 30 ASEL - 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
37,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716236 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A1-P 4 30 ASEL 1 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716245 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A1-S 4 30 ASEL 3 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716254 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A3-M 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716263 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A3-N 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
37,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716272 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A3-P 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716288 RCA2-GD3NA-I-10-4S-30-A3-S 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716297 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A1-M 4 50 ASEL 5 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
47,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716306 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A1-N 4 50 ASEL - 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716315 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A1-P 4 50 ASEL 1 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716324 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A1-S 4 50 ASEL 3 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716333 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A3-M 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
47,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716342 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A3-N 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716358 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A3-P 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02716367 RCA2-GD3NA-I-10-4S-50-A3-S 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 0.25 0.125 200 ±0.05 25.1
45,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする