ロボシリンダ RCA2-RN4NA

ロボシリンダ RCA2-RN4NA IAI(アイエイアイ)

タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類サーボモータ20W ブレーキなし 使用環境標準 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
96件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
繰返し精度(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02720226 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A1-M 2 30 ASEL 5 6 1.5 100 ±0.02 101.5
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720235 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A1-N 2 30 ASEL - 6 1.5 100 ±0.02 101.5
32,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720244 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A1-P 2 30 ASEL 1 6 1.5 100 ±0.02 101.5
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720253 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A1-S 2 30 ASEL 3 6 1.5 100 ±0.02 101.5
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720262 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A3-M 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 6 1.5 100 ±0.02 101.5
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720278 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A3-N 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 6 1.5 100 ±0.02 101.5
32,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720287 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A3-P 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 6 1.5 100 ±0.02 101.5
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720296 RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A3-S 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 6 1.5 100 ±0.02 101.5
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720305 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A1-M 2 50 ASEL 5 6 1.5 100 ±0.02 101.5
42,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720314 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A1-N 2 50 ASEL - 6 1.5 100 ±0.02 101.5
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720323 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A1-P 2 50 ASEL 1 6 1.5 100 ±0.02 101.5
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720332 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A1-S 2 50 ASEL 3 6 1.5 100 ±0.02 101.5
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720348 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A3-M 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 6 1.5 100 ±0.02 101.5
42,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720357 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A3-N 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 6 1.5 100 ±0.02 101.5
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720366 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A3-P 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 6 1.5 100 ±0.02 101.5
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720375 RCA2-RN4NA-I-20-2-50-A3-S 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 6 1.5 100 ±0.02 101.5
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720384 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A1-M 2 30 ASEL 5 1 0.5 100 ±0.05 59.7
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720393 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A1-N 2 30 ASEL - 1 0.5 100 ±0.05 59.7
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720402 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A1-P 2 30 ASEL 1 1 0.5 100 ±0.05 59.7
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720418 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A1-S 2 30 ASEL 3 1 0.5 100 ±0.05 59.7
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720427 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A3-M 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 1 0.5 100 ±0.05 59.7
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720436 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A3-N 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 1 0.5 100 ±0.05 59.7
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720445 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A3-P 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 1 0.5 100 ±0.05 59.7
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720454 RCA2-RN4NA-I-20-2S-30-A3-S 2 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 1 0.5 100 ±0.05 59.7
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720463 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A1-M 2 50 ASEL 5 1 0.5 100 ±0.05 59.7
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720472 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A1-N 2 50 ASEL - 1 0.5 100 ±0.05 59.7
30,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720488 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A1-P 2 50 ASEL 1 1 0.5 100 ±0.05 59.7
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720497 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A1-S 2 50 ASEL 3 1 0.5 100 ±0.05 59.7
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720506 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A3-M 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 1 0.5 100 ±0.05 59.7
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720515 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A3-N 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 1 0.5 100 ±0.05 59.7
30,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720524 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A3-P 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 1 0.5 100 ±0.05 59.7
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720533 RCA2-RN4NA-I-20-2S-50-A3-S 2 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 1 0.5 100 ±0.05 59.7
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720542 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A1-M 4 30 ASEL 5 3 0.75 200 ±0.02 50.7
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720558 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A1-N 4 30 ASEL - 3 0.75 200 ±0.02 50.7
32,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720567 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A1-P 4 30 ASEL 1 3 0.75 200 ±0.02 50.7
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720576 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A1-S 4 30 ASEL 3 3 0.75 200 ±0.02 50.7
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720585 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A3-M 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 3 0.75 200 ±0.02 50.7
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720594 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A3-N 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 3 0.75 200 ±0.02 50.7
32,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720603 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A3-P 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 3 0.75 200 ±0.02 50.7
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720612 RCA2-RN4NA-I-20-4-30-A3-S 4 30 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 3 0.75 200 ±0.02 50.7
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720628 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A1-M 4 50 ASEL 5 3 0.75 200 ±0.02 50.7
42,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720637 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A1-N 4 50 ASEL - 3 0.75 200 ±0.02 50.7
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720646 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A1-P 4 50 ASEL 1 3 0.75 200 ±0.02 50.7
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720655 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A1-S 4 50 ASEL 3 3 0.75 200 ±0.02 50.7
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720664 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A3-M 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 5 3 0.75 200 ±0.02 50.7
42,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720673 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A3-N 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON - 3 0.75 200 ±0.02 50.7
34,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720682 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A3-P 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 1 3 0.75 200 ±0.02 50.7
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720698 RCA2-RN4NA-I-20-4-50-A3-S 4 50 ACON-CYB/PLB/POB/MCON 3 3 0.75 200 ±0.02 50.7
40,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720707 RCA2-RN4NA-I-20-4S-30-A1-M 4 30 ASEL 5 0.5 0.25 200 ±0.05 29.8
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02720716 RCA2-RN4NA-I-20-4S-30-A1-N 4 30 ASEL - 0.5 0.25 200 ±0.05 29.8
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする