ロボシリンダ RCP3-SA5C-I-42P-1

ロボシリンダ RCP3-SA5C-I-42P-1 IAI(アイエイアイ)

タイプスライダタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ42□サイズ リード(mm)12 最大可搬質量(水平)(kg)6 最大可搬質量(垂直)(kg)2 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキなし 使用環境防塵 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
128件中 51~100件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最高速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02884333 RCP3-SA5C-I-42P-12-400-P1-P 400 PCON/RPCON/PSEL 1 600
46,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884342 RCP3-SA5C-I-42P-12-400-P1-S 400 PCON/RPCON/PSEL 3 600
46,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884358 RCP3-SA5C-I-42P-12-400-P3-M 400 PSEP/PMEC 5 600
48,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884367 RCP3-SA5C-I-42P-12-400-P3-N 400 PSEP/PMEC - 600
40,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884376 RCP3-SA5C-I-42P-12-400-P3-P 400 PSEP/PMEC 1 600
46,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884385 RCP3-SA5C-I-42P-12-400-P3-S 400 PSEP/PMEC 3 600
46,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884394 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P1-M 450 PCON/RPCON/PSEL 5 600
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884403 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P1-N 450 PCON/RPCON/PSEL - 600
41,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884412 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P1-P 450 PCON/RPCON/PSEL 1 600
47,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884428 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P1-S 450 PCON/RPCON/PSEL 3 600
47,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884437 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P3-M 450 PSEP/PMEC 5 600
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884446 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P3-N 450 PSEP/PMEC - 600
41,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884455 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P3-P 450 PSEP/PMEC 1 600
47,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884464 RCP3-SA5C-I-42P-12-450-P3-S 450 PSEP/PMEC 3 600
47,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884473 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P1-M 500 PCON/RPCON/PSEL 5 600
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884482 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P1-N 500 PCON/RPCON/PSEL - 600
42,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884498 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P1-P 500 PCON/RPCON/PSEL 1 600
48,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884507 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P1-S 500 PCON/RPCON/PSEL 3 600
48,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884516 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P3-M 500 PSEP/PMEC 5 600
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884525 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P3-N 500 PSEP/PMEC - 600
42,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884534 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P3-P 500 PSEP/PMEC 1 600
48,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884543 RCP3-SA5C-I-42P-12-500-P3-S 500 PSEP/PMEC 3 600
48,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884552 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P1-M 50 PCON/RPCON/PSEL 5 600
41,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884568 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P1-N 50 PCON/RPCON/PSEL - 600
33,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884577 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P1-P 50 PCON/RPCON/PSEL 1 600
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884586 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P1-S 50 PCON/RPCON/PSEL 3 600
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884595 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P3-M 50 PSEP/PMEC 5 600
41,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884604 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P3-N 50 PSEP/PMEC - 600
33,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884613 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P3-P 50 PSEP/PMEC 1 600
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884622 RCP3-SA5C-I-42P-12-50-P3-S 50 PSEP/PMEC 3 600
39,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884638 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P1-M 550 PCON/RPCON/PSEL 5 600
51,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884647 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P1-N 550 PCON/RPCON/PSEL - 600
43,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884656 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P1-P 550 PCON/RPCON/PSEL 1 600
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884665 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P1-S 550 PCON/RPCON/PSEL 3 600
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884674 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P3-M 550 PSEP/PMEC 5 600
51,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884683 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P3-N 550 PSEP/PMEC - 600
43,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884692 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P3-P 550 PSEP/PMEC 1 600
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884708 RCP3-SA5C-I-42P-12-550-P3-S 550 PSEP/PMEC 3 600
49,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884717 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P1-M 600 PCON/RPCON/PSEL 5 570
52,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884726 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P1-N 600 PCON/RPCON/PSEL - 570
44,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884735 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P1-P 600 PCON/RPCON/PSEL 1 570
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884744 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P1-S 600 PCON/RPCON/PSEL 3 570
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884753 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P3-M 600 PSEP/PMEC 5 570
52,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884762 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P3-N 600 PSEP/PMEC - 570
44,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884778 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P3-P 600 PSEP/PMEC 1 570
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884787 RCP3-SA5C-I-42P-12-600-P3-S 600 PSEP/PMEC 3 570
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884796 RCP3-SA5C-I-42P-12-650-P1-M 650 PCON/RPCON/PSEL 5 490
53,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884805 RCP3-SA5C-I-42P-12-650-P1-N 650 PCON/RPCON/PSEL - 490
45,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884814 RCP3-SA5C-I-42P-12-650-P1-P 650 PCON/RPCON/PSEL 1 490
51,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02884823 RCP3-SA5C-I-42P-12-650-P1-S 650 PCON/RPCON/PSEL 3 490
51,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする