曜日別特売

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - BOSCH(ボッシュ)
(8件のレビュー)

高性能オートバイ用バッテリー。
こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。
「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリータイプシールド型内容量1個
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※傾斜搭載可
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03309723RBTR4A-N2.3(10時間率)YTR4A-BSFTR4A-BS481138512
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309732RBT4L/TX4L-N3.0(10時間率)YTX4L-BSFTX4L-BS701138512
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
03309748RBTX5L-N4.0(10時間率)YTX5L-BSFTX5L-BS7011310512
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309757RBTX7L-N6.0(10時間率)YTX7L-BSFTX7L-BS7011313012
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309766RBTX7A-N6.0(10時間率)YTX7A-BSFTX7A-BS871509312
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309775RBTX9-N8.0(10時間率)YTX9-BSFTX9-BS8715010512
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309784RBTX12-N10.0(10時間率)YTX12-BSFTX12-BS8715013012
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309793RBTX14-N12.0(10時間率)YTX14-BSFTX14-BS8715014512
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309802RBTX20L-N18.0(10時間率)YTX20L-BS-8717515512
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309818RBT4B-5-N2.5(10時間率)GT4B-5FT4B-5381138512
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309827RBT7B-4-N6.5(10時間率)GT7B-4FT7B-4661509312
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309836RBT9B-4-N8.0(10時間率)GT9B-4FT9B-47015010512
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03309845RBT12B-4-N10(10時間率)GT12B-4FT12B-47015013012
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75755032RBTZ7S-N6.0(10時間率)YTZ7SFTZ7S7011310512
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75755041RBTZ10S-N8.6(10時間率)YTZ10SFTZ10S881509312
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75755057RBTZ12S-N11.0(10時間率)YTZ12SFTZ12S8815011012
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75755066RBTZ14S-N11.2(10時間率)YTZ14S-8815011012
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03309775
2024-02-29
用途: オートバイのバッテリー交換
製造業

傾斜搭載可の商品だったので選択しました。
メーカー直送で届きました。
捕充電してから交換しました。
寿命などはまだ分かりませんが、普通に交換できたので満足です。

2023-09-13
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

添付されているボルトとナット(の役割をするもの)でターミナルを留めようとしたが、ナット側の高さが足りずボルト側からだけでは緊結できない。
以前付いていたモノと比較すると、ボルト長は同一。
車体にバッテリーを取り付けした状態から結線が出来ない。
重要インシデントだと思う。改善を求めます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 03309845
2023-01-08
用途: 900CCバイクに使用

通勤に往復で約15キロの距離を週に5日使用していました。
トリクル充電もしていましたが、この冬の朝、突然始動不良になりました。
ブランドを信頼して購入しましたが、1年1か月しか持ちませんでした。
非常に残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 03309845
2022-12-23
用途: 900CCバイクに使用

週に5日通勤で使用していますが、1年1か月使用して突然ダメになりました。
ボッシュブランドを信頼して購入しましたが非常に残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 03309732
2018-08-10
用途: スクーターのバッテリー更新
その他業種

横置き搭載しているので、傾斜搭載可の本品を購入。GS YUASAの製品より若干大きいのでケースには無理矢理押し込んだ。まぁ寿命まで外す事は無いので良しとします。

対象商品 : 03309732
2019-08-10
用途: バイクのバッテリー交換

装着が斜めに傾いた場所なので、倒立可能となっていた本製品を選びました。 バイク屋には、殆どの製品は大丈夫だよと云われ、1年経たずに起電力が低下し、残念な思いをしました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 03309732
2017-09-03
用途: バイク用
野辺の郷

+・-の接続端子のナットが甘く ネジ締が出来ない。本来では返品
物だが至急にバッテリ-の交換が必要だった為、端子部分を加工し
別 ナットに交換し使用
今後、発送する時はバッテリー品質だけでなくナットも確認してほしい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 03309732
2017-05-16
用途: スクーターのバッテリー交換

昔からバッテリーはYUASAよりBOSCHの方が好きで安く買えたので良かった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする