図面ホルダー

図面ホルダー カメダデンキ 図面ホルダー カメダデンキ

仕様●透明プラスチックの盤内図面保管ポケット●図面サイズと厚み:A4 20mm●ビス 穴:なし(印のみ) 材質AS樹脂 難燃グレード UL94 V-2、両面テープ:セキスイ#535 タイプ難燃タイプ 寸法A(mm)330 寸法B(mm)270 寸法C(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C'(mm)20 寸法B'(mm)224 内容量1個
関連資料: 図面(0.06MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03308978 DHP-A4-V2
1,740
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする