絶縁プラスサポーター

絶縁プラスサポーター カメダデンキ

仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V 材質鉄SS400 タイプ絶縁プラスネジ ねじ径M5 寸法L1(mm)10 長さL(mm)100 寸法D(Φmm)8 表面処理3C 3価夕口×一卜 寸法L2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。 内容量1袋(50本)
注意
※令和6年 春頃を目途に、在庫なくなり次第、販売終了となります。後継品は発売予定ですが、旧品の販売終了後、順次発売開始となる予定です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03309118 MRZ-5100P
14,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする