曜日別特売

100ロボット1型 ハンドルSET

100ロボット1型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
注意
※別途ハンドルの穴開け加工が必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03338466H705-107Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW800W800(-12)
25,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03338475H506-107Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)ST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03338484H710-107Cクラッチケーブルバリオス('91~'94)バリオス(91-94)
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする