140フォワードアップ ハンドルSET

140フォワードアップ ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03338947H712-040C250TR(~'06 キャブレター車)クラッチケーブル250TR(-06 キャブ車)
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03338956H501-040CGSR400 (~'13 ABS車除く)クラッチケーブル・ブレーキホースGSR400(-12) ABS不可
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03338965H013-040CVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースVTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)
18,900
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03338974H004-040CCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)ブレーキホースCB1100 Type1(-12 アップハンモデル) ABS不可
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする