150フリーライザーハンドル

150フリーライザーハンドル - ハリケーン

内入角度を自由自在。市街地のすり抜け走行やロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定して頂けます。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

仕様内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ7/8インチ 取付ピッチ100mm 全高120mmクロームメッキ適合車種ドラッグスター250.ビラーゴ250.マグナ50.JAZZ_マジェスティ250.フォルツァ(~'03).スカイウェイブ250/400主な適合車種DS250内容量1個
注意
※マグナ50・JAZZは別途スペーサー(HB0489)が必要 ※スクーターは別途セットバックプレートが必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03339358HB0100C
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする