曜日別特売

200アップ1型 ハンドルSET

200アップ1型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03340128H008-010CCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340137H013-010CVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースVTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340146H021-010Cモンキー('09~'13 FI車)スロットルケーブル・クラッチケーブルモンキー FI (09-12)
8,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340155H712-010C250TR(~'06 キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース250TR(-06 キャブ車)
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340164H018-010CFTR223 (サイドゼッケンなし車)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン無し車)
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340173H503-010Cグラストラッカー/ビッグボーイ ('09~'13 FⅠ車)クラッチケーブルグラストラッカービッグボーイ FI (09-12)
6,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340182H703-010Cゼファー1100/RSスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースゼファー1100/RS
37,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340198H710-010Cバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス(91-94)
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340207H706-010CW400スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW400
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
03340216H506-010CST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340225H012-010CCB400SSスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SS
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340234H015-010Cホーネット250スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースホーネット250
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340243H016-010CGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340252H303-010CXJR400R ('01~'07 RH02J)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R(01-07 RH02J)
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340268H002-010CCB1300SB('05~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB(05-09) ABS不可
33,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340277H019-010Cエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50 FI (08-12)
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340286H505-010Cバンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)クラッチケーブル・ブレーキホースバンバン200(-07 NH41A キャブ車)
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340295H708-010CZRX400/Ⅱスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースZRX400/2
30,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340304H502-010CGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス(05-07 GK7CA)
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340313H005-010CCB750(RC42)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB750(04-08 RC42)
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340322H704-010Cゼファー750/RSスロットル・クラッチ・チョーク・ブレーキホースゼファー750/RS
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340338H003-010CCB1300SF('03~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SF(03-09) ABS不可
33,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340347H011-010CCB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB(05-07 NC39)
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340356H304-010CSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340365H709-010CバリオスⅡスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス2
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340374H010-010CCB400SF (~'98 NC31)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF(-98 NC31)
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340383H020-010Cエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340408H009-010CCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340417H711-010CエストレヤRSカスタム('96~'99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム(96-99)
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340426H305-010CSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500(88-00 CVキャブ車)
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340435H504-010Cグラストラッカー/ビッグボーイ (~'07 キャブレター車)クラッチケーブル・ブレーキホースグラストラッカー/ビッグボーイ(-08 キャブ車)
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340444H022-010Cモンキー('84~'07)スロットルケーブル・ブレーキケーブルモンキー(84-07)
8,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340453H307-010CTW200/E(~99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルTW200/E(-99)
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
03340462H306-010CTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースTW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340478H017-010CFTR223 (サイドゼッケン付車)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン付車)
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340487H707-010Cゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースゼファー400/χ
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03340392H001-010CCB1300SB('10~'13 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB(10-12) ABS不可
33,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする