曜日別特売

270ライザー2型 ハンドル

270ライザー2型 ハンドル - ハリケーン270ライザー2型 ハンドル - ハリケーン

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ外径(Φmm)25.4全高(mm)220全幅(mm)740内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341932HB0187Cトップブリッジ取付穴ピッチ115mmの車種
スティード400/600
スティード400/600
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03341948HB0188Cトップブリッジ取付穴ピッチ100mmの車種
シャドウ750(RC44,RC50)・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・マグナ750・マグナ250/S・ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスタークラシック1100・ドラッグスター1100・ドラッグスタークラシック400・ドラッグスター400・イントルーダークラシック400/800・デスペラード400/800/X
DS4.DSC4.DS11.DSC11.シャドウ/スラッシャー_マグナ250/750.イントルーダー/クラシック.デスペ他
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする