曜日別特売

300エイプハンガー1型 ハンドルSET

300エイプハンガー1型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03342255H502-082CGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス(05-07 GK7CA)
31,000
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342264H008-082CCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
28,800
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342273H306-082CTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースTW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
20,700
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342282H707-082Cゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースゼファー400/χ
32,400
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342307H010-082CCB400SF (~'98 NC31)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF(-98 NC31)
30,800
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342316H017-082CFTR223 (サイドゼッケン付車)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン付車)
21,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342325H708-082CZRX400/Ⅱスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースZRX400/2
32,200
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342334H506-082CST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
20,600
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342343H018-082CFTR223 (サイドゼッケンなし車)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン無し車)
21,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342352H711-082CエストレヤRSカスタム('96~'99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム(96-99)
16,200
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342368H016-082CGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342377H304-082CSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342386H009-082CCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
28,300
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342395H305-082CSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500(88-00 CVキャブ車)
15,400
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342404H019-082Cエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50 FI (08-12)
12,700
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342413H712-082C250TR(~'06 キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース250TR(-06 キャブ車)
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342438H505-082Cバンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースバンバン200(-07 NH41A キャブ車)
19,800
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342447H011-082CCB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB(05-07 NC39)
28,300
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342456H307-082CTW200/E(~99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルTW200/E(-99)
14,000
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342465H303-082CXJR400R ('01~'07 RH02J)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R(01-07 RH02J)
31,600
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342474H504-082Cグラストラッカー/ビッグボーイ (~'07 キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースグラストラッカー/ビッグボーイ(-08 キャブ車)
20,600
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342483H020-082Cエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
12,300
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342492H021-082Cモンキー('09~'13 FI車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルモンキー FI (09-12)
12,300
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342508H022-082Cモンキー('84~'07)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルモンキー(84-07)
11,700
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342517H710-082Cバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス(91-94)
22,400
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03342298H706-082CW400スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW400
22,000
21,900
24,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03342422H015-082Cホーネット250スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースホーネット250
21,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする