曜日別特売

300シックスベンド ハンドルSET

300シックスベンド ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合車種
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03343488H011-087CCB400SB(05-07 NC39)CB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
28,800
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343497H303-087CXJR400R(01-07 RH02J)XJR400R ('01~'07 RH02J)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホース
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343515H307-087CTW200/E(-99)TW200/E(~99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブル
14,500
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343524H016-087CGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)GB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
22,100
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343533H711-087CエストレヤRSカスタム(96-99)エストレヤRSカスタム('96~'99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブル
16,700
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343542H306-087CTW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)TW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
21,200
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343558H506-087CST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)ST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
21,300
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343567H708-087CZRX400/2ZRX400/Ⅱスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343576H008-087CCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可CB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
29,500
28,900
31,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343585H706-087CW400W400スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
22,500
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343594H502-087CGSX400インパルス(05-07 GK7CA)GSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
31,500
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343603H710-087Cバリオス(91-94)バリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343612H009-087CCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)CB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
29,000
28,900
31,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343628H707-087Cゼファー400/χゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343637H010-087CCB400SF(-98 NC31)CB400SF (~'98 NC31)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
31,300
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343646H505-087Cバンバン200(-07 NH41A キャブ車)バンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
20,300
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343655H020-087Cエイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)エイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブル
12,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03343506H015-087Cホーネット250ホーネット250スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
22,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする